https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-NRG-NFL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoa05DOHhNREEzTmpRME1EVTVNalF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5T1VrZGZUa1pNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwyOWEzMDkzYmFlMTUyOGVhNDUyY2JlZDM2MGY5ZGQyYzE2MmFmODhmZTgwYTRhNGUxYjJkMzgyMWRkMjBjOGFh
CONTINENTAL
CONTINENTAL
W-58S-SLB
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL W-58S-SLB
Synchronous Pulley; 32MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-32 Belt Style; 58 Teeth; 33MM Face Width; Rough Bore; 146.316MM OD; 147.696MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 3.25" Max Bore
制造商部件号
W-58S-SLB
BDI部件号
409694
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/W-58S-SLB/p/409694
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
8.846
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-32
齿数
58
安装形式
Rough Bore
法兰
No
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
3.25
其它特点
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | White Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
W-58S-SLB
制造商内部编号
20133185
重量/磅
19.485
详细描述
Synchronous Pulley; 32MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-32 Belt Style; 58 Teeth; 33MM Face Width; Rough Bore; 146.316MM OD; 147.696MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 3.25" Max Bore
带宽
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
5.76 英寸 | 146.316 毫米
节圆直径
5.815 英寸 | 147.696 毫米
端面宽
1.299英寸 | 33毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米