https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
CONTINENTAL
CONTINENTAL
W30-14M-65-EL
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL W30-14M-65-EL
65MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-65 BlackHawkPD Belt Style; 30 Teeth; 69.063MM Face Width; Bushed; 141.224MM Flange OD; 130.886MM OD; 133.68MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 73.025MM Bushing Bore Range; EL Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
W30-14M-65-EL
BDI部件号
414001
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/W30-14M-65-EL/p/414001
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256317668
重量 / Kilogram
2.812
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-65 Blackhawk PD
齿数
30
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
EL
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Type L1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
英寸 - 公制
Metric
详细描述
65MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-65 BlackHawkPD Belt Style; 30 Teeth; 69.063MM Face Width; Bushed; 141.224MM Flange OD; 130.886MM OD; 133.68MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 73.025MM Bushing Bore Range; EL Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
5.263 英寸 | 133.68 毫米
端面宽
2.719英寸 | 69.063毫米
外径
5.153 英寸 | 130.886 毫米
法兰外径
5.56 英寸 | 141.224 毫米
带宽
2.559 英寸 | 65 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 2-7/8 英寸 | 22.225 To 73.025 毫米