https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
W5614M42-E
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR W5614M42-E
Synchronous Pulley; 42MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-42 Belt Style; 56 Teeth; 45.06MM Face Width; Bushed; 263.525MM Flange OD; 246.76MM OD; 249.55MM Pitch Diam; Yes Keyway; 28 To 80MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
W5614M42-E
BDI部件号
613075
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/W5614M42-E/p/613075
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950902852
重量 / Kilogram
11.62
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-42
齿数
56
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
E
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
W5614M42-E
重量/磅
25.6
详细描述
Synchronous Pulley; 42MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-42 Belt Style; 56 Teeth; 45.06MM Face Width; Bushed; 263.525MM Flange OD; 246.76MM OD; 249.55MM Pitch Diam; Yes Keyway; 28 To 80MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
1.654 英寸 | 42 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 28 To 80 毫米
外径
9.715 英寸 | 246.76 毫米
端面宽
1.774英寸 | 45.06毫米
法兰外径
10.375 英寸 | 263.525 毫米
节圆直径
9.825 英寸 | 249.55 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米