https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-1G-BSH-QD-3V-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJnM05pOHhNRFkwT1RFME5EQXdNRFUwTWk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwSlRTRjlSUkY4elZsOUJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE0N2IwMjlkOWZjNDllZmU5YzdiZjQyMjYwOTcyZjE5OGY5NmNhODQxMWNlYjdkMjk1YmNhZWI0ZmY3MDJlYWU
DODGE
DODGE
1-3V14.00-SK
DODGE DODGE
描述
DODGE 1-3V14.00-SK
Transmission Pulley; 1 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Size; 3V Belt Series; 3/8" Belt Width Minimum; 3/8" Belt Width Maximum; 14" Pitch Diameter Minimum; 14" Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
1-3V14.00-SK
BDI部件号
280197
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/1-3V14-00-SK/p/280197
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475151967
重量 / Kilogram
6.759
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SK
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
455120
重量/磅
14
详细描述
Transmission Pulley; 1 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Size; 3V Belt Series; 3/8" Belt Width Minimum; 3/8" Belt Width Maximum; 14" Pitch Diameter Minimum; 14" Pitch Diameter Maximum; Keyway
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 24 To 55 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
14 英寸 | 355.6 毫米
最大节圆直径
14 英寸 | 355.6 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
14 英寸 | 355.6 毫米