https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-10G-BSH-QD-3V-SK-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJoak5pOHhNRFkwT1RFMU5URXdPRGc1TkM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOUNVMGhmVVVSZk0xWmZVMHRmUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI5OWJmY2UwY2UwZjA4ZmIzZDkyNGRlYzY1NDJmYWY3Y2EzNjU5NjUwNzI4OWUzZjdiYzg4Zjk5ZDMxZGFkZmM
DODGE
DODGE
10-3V6.00-SK
DODGE DODGE
描述
DODGE 10-3V6.00-SK
Transmission Pulley; 10 Grooves; 6" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Size; 3V Belt Series; 3/8" Belt Width Minimum; 3/8" Belt Width Maximum; 6" Pitch Diameter Minimum; 6" Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
10-3V6.00-SK
BDI部件号
280308
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/10-3V6-00-SK/p/280308
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475153077
重量 / Kilogram
6.169
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
10
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SK
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Block Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
455231
重量/磅
15
详细描述
Transmission Pulley; 10 Grooves; 6" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Size; 3V Belt Series; 3/8" Belt Width Minimum; 3/8" Belt Width Maximum; 6" Pitch Diameter Minimum; 6" Pitch Diameter Maximum; Keyway
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大节圆直径
6 英寸 | 152.4 毫米
最小节圆直径
6 英寸 | 152.4 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 24 To 55 毫米