https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-FXD-10G-ST-KW-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnMU1TOHhNRFF5TXpBeU1UVXdNalE1TkM5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOVRWRjlMVjE5WFJVSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODQ4NmMxYTlkNDZmZWVkYTdmNmFjY2MxMGMzY2E5NmM3ZWQ3MGRhMDY2ZDA0M2UxZDc4NDY3ZjE5OTMyMGQxMA
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
10 5V 1600 U
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 10 5V 1600 U
Transmission Pulley; 10 Grooves; 16" Outside Diameter; Bushed; U1 Bushing Size; 5V Belt Series; 15.9" Pitch Minimum; 15.9" Pitch Maximum; 2-3/8 To 5-1/2 Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
10 5V 1600 U
BDI部件号
22149237
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/10-5V-1600-U/p/22149237
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950755465
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
10
安装形式
Bushed
衬套尺寸
U1
传动带系列
5V
衬套孔径范围 - 英寸
2-3/8 To 5-1/2
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 10 Grooves; 16" Outside Diameter; Bushed; U1 Bushing Size; 5V Belt Series; 15.9" Pitch Minimum; 15.9" Pitch Maximum; 2-3/8 To 5-1/2 Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
15.9 英寸 | 403.86 毫米
外径
16 英寸 | 406.4 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大节圆直径
15.9 英寸 | 403.86 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米