https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-12G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIzMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnM1lTOHhNREV4TXpVNU5UazVPREl6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFeVIxOVVURjlMVjE5VFQweGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGUyYThjMTU1ODVjMmMwZWJmMDg1ZGI0OTBlYzdkOWYwYjc5ZWI3MzE4ZTRjOWFkNTA3YTRmNGQ2ODQyYzVhOQ
DODGE
DODGE
12-8V14.0-5050 SHEAVE
DODGE DODGE
描述
DODGE 12-8V14.0-5050 SHEAVE
12 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; 8V Belt Series; 13.8" Pitch Minimum; 13.8" Pitch Maximum; 2-7/16 To 5" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
12-8V14.0-5050 SHEAVE
BDI部件号
254755
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/12-8V14-0-5050-SHEAVE/p/254755
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475654406
重量 / Kilogram
84.368
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
12
安装形式
Bushed
衬套尺寸
5050
传动带系列
8V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
12-8V14.0-5050 SHEAVE
详细描述
12 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; 8V Belt Series; 13.8" Pitch Minimum; 13.8" Pitch Maximum; 2-7/16 To 5" Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
13.8 英寸 | 350.52 毫米
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最大节圆直径
13.8 英寸 | 350.52 毫米
衬套孔径范围
2-7/16 To 5 英寸 | 55 To 125 毫米
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
14 英寸 | 355.6 毫米