https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-1G-BSH-SP-AB-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnNVlpOHhNRFkwT1RNd05EQTNNakl5TWk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwSlRTRjlUVUY5QlFsOUNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJiOGIyZmRiMmQ3NmE3N2VhNDllYmRmZWY4N2FjOWM4ZDJjZWM3MDkzMmNkZjM5YjRiYzJkY2EwNjI0OGZmYjA
DODGE
DODGE
1B40-P1
DODGE DODGE
描述
DODGE 1B40-P1
Transmission Pulley; 1 Grooves; 4.35" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Size; A | B Belt Series; 1/2" Belt Width Minimum; 21/32" Belt Width Maximum; 3.95" Pitch Diameter Minimum; 4.35" Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
1B40-P1
BDI部件号
21832561
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/1B40-P1/p/21832561
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477469817
重量 / Kilogram
1.039
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
P1
传动带系列
A | B
衬套孔径范围 - 英寸
1/2 To 1-3/4
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Block Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
469003
重量/磅
2.1
详细描述
Transmission Pulley; 1 Grooves; 4.35" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Size; A | B Belt Series; 1/2" Belt Width Minimum; 21/32" Belt Width Maximum; 3.95" Pitch Diameter Minimum; 4.35" Pitch Diameter Maximum; Keyway
最小节圆直径
3.95 英寸 | 100.33 毫米
最大节圆直径
4.35 英寸 | 110.49 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
4.35 英寸 | 110.49 毫米