https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJneU1TOHhNREV4TXpVNE9ETXpNRFV5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2MTIwNzdlYzI4YjFkODBkMzMzOTdiMWJjNTI0NDRjMTNhNzAwOWUyNzU5NzhiMzllOTRhNDZmMTlkMjhiNjNi
TIMKEN
TIMKEN
3-B-380-E
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3-B-380-E
Transmission Pulley; 3 Grooves; 38.35" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; A | B Belt Series; 37.6" Pitch Minimum; 38" Pitch Maximum; 7/8 To 3-5/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
3-B-380-E
BDI部件号
24306945
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/3-B-380-E/p/24306945
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964123145
重量 / Kilogram
47.174
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
E
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Arm Style | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 3 Grooves; 38.35" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; A | B Belt Series; 37.6" Pitch Minimum; 38" Pitch Maximum; 7/8 To 3-5/16" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
38.35 英寸 | 974.09 毫米
最大节圆直径
38 英寸 | 965.2 毫米
最小节圆直径
37.6 英寸 | 955.04 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-5/16 英寸 | 35 To 75 毫米