3B30.0-SF https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJneU1TOHhNREV4TXpVNE9ETXpNRFV5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2MTIwNzdlYzI4YjFkODBkMzMzOTdiMWJjNTI0NDRjMTNhNzAwOWUyNzU5NzhiMzllOTRhNDZmMTlkMjhiNjNi
280651 滑轮 - 固定节距 

DODGE DODGE

3B30.0-SF

描述

DODGE 3B30.0-SF

3 Grooves; 30.35" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; A | B Belt Series; 29.6" Pitch Minimum; 30" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway

制造商部件号

3B30.0-SF

BDI部件号
280651

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475157112
重量 / Kilogram
40.188
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SF
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
3B300-SF SHEAVE
制造商内部编号
455640
重量/磅
88.6
详细描述
3 Grooves; 30.35" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; A | B Belt Series; 29.6" Pitch Minimum; 30" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
外径
30.35 英寸 | 770.89 毫米
最小节圆直径
29.6 英寸 | 751.84 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 28 To 60 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
30 英寸 | 762 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新