https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmczT0M4eE1EYzJPRGM0TnpZek5qSTFOQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYek5IWDFOVVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDY5ZjczNmExOGY1NTU1OGQxMjQ5NzAyNTVlOTYwMTkzZTdhN2IwMGZiMjQxYWIyYTFiMzBjNDFlZDFkYjVlMzk
DODGE
DODGE
3TB94
DODGE DODGE
描述
DODGE 3TB94
3 Grooves; 9-3/4" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; A | B Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9.4" Pitch Maximum; 5/8 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
3TB94
BDI部件号
628220
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/3TB94/p/628220
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568549148
重量 / Kilogram
10.587
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
Q1
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Split Taper Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
3TB94-Q1 SHEAVE
制造商内部编号
3TB94
重量/磅
23.34
详细描述
3 Grooves; 9-3/4" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; A | B Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9.4" Pitch Maximum; 5/8 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
9.4 英寸 | 238.76 毫米
最小节圆直径
9 英寸 | 228.6 毫米
外径
9.75 英寸 | 247.65 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
衬套孔径范围
5/8 To 2-11/16 英寸 | 18 To 65 毫米