https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-4G-BSH-QD-3V-JA-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJoa1lTOHhNRFkwT1RFME56WXdOVEF5TWk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgwSlRTRjlSUkY4elZsOUtRVjlDWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3YzhhM2Q2NzFjMmZlNWViODExOWE2ZjY4N2FmZGU4ZWM1Mzk5ZGQ0YWMzMzZkMGJjMzgyOTVlNDE2ODA5ZmIx
DODGE
DODGE
4-3V2.80-JA
DODGE DODGE
描述
DODGE 4-3V2.80-JA
Transmission Pulley; 4 Grooves; 2.8" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Size; 3V Belt Series; 3/8" Belt Width Minimum; 3/8" Belt Width Maximum; 2.8" Pitch Diameter Minimum; 2.8" Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
4-3V2.80-JA
BDI部件号
280245
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/4-3V2-80-JA/p/280245
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475152445
重量 / Kilogram
0.703
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
JA
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Block Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
455168
重量/磅
2.4
详细描述
Transmission Pulley; 4 Grooves; 2.8" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Size; 3V Belt Series; 3/8" Belt Width Minimum; 3/8" Belt Width Maximum; 2.8" Pitch Diameter Minimum; 2.8" Pitch Diameter Maximum; Keyway
最小节圆直径
2.8 英寸 | 71.12 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 19 To 22 毫米
外径
2.8 英寸 | 71.12 毫米
最大节圆直径
2.8 英寸 | 71.12 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米