https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY4NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJoaU5TOHhNREV4TXpVNE5Ua3dOVFk1TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ZjUxOGJkMmNmNzM3NzU3MGQ3MjI5ZGY5YTYwYjUxMGZjZGI0MGM1ODliYTQ5MjliZTZjNjEyZDg3MzFiN2Vm
TIMKEN
TIMKEN
4-D-180-J
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 4-D-180-J
Transmission Pulley; 4 Grooves; 18.64" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; D Belt Series; 18" Pitch Minimum; 18" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
4-D-180-J
BDI部件号
24308111
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/4-D-180-J/p/24308111
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964124470
重量 / Kilogram
59.421
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
J
传动带系列
D
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Arm Style | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 4 Grooves; 18.64" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; D Belt Series; 18" Pitch Minimum; 18" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
18.64 英寸 | 473.456 毫米
最大带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
最小节圆直径
18 英寸 | 457.2 毫米
最大节圆直径
18 英寸 | 457.2 毫米
衬套孔径范围
1-1/4 To 4-1/2 英寸 | 50 To 100 毫米