LEESON
LEESON
4C500J
LEESON LEESON
描述
LEESON 4C500J
Transmission Pulley; 4 Grooves; 50.4" Outside Diameter; C Belt Series; Bushed Mounting Method; J Bushing Size; 7/8" Belt Width Minimum; 7/8" Belt Width Maximum; 50" Pitch Diameter Minimum; 50" Pitch Diameter Maximum; 1-1/2 To 4-1/2 Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
4C500J
BDI部件号
17103183
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/4C500J/p/17103183
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
J
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Cast Iron | QD Bushed
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
1006550
重量/磅
260
详细描述
Transmission Pulley; 4 Grooves; 50.4" Outside Diameter; C Belt Series; Bushed Mounting Method; J Bushing Size; 7/8" Belt Width Minimum; 7/8" Belt Width Maximum; 50" Pitch Diameter Minimum; 50" Pitch Diameter Maximum; 1-1/2 To 4-1/2 Bushing Bore Range; Keyway
外径
50.4 英寸 | 1280.16 毫米
最大节圆直径
50 英寸 | 1270 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
衬套孔径范围
1-1/2 To 4-1/2 英寸 | 50 To 115 毫米
最小节圆直径
50 英寸 | 1270 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米