![4SPB280 3020T 48MM](/medias/INDM-GPULLEY-FXD-4G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJobVpDOHhNRFF5TkRBM09Ua3dPRGc1TkM5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5NDc4NTJiMDRjNjc0MzhiOTE1Y2NjYTAyODI4MDBiOGI4N2RhZDUyYmRlZDhlNzI2OWI1NzQxOWVlMzUwODdh)
![4SPB280 3020T 48MM](/medias/INDM-GPULLEY-FXD-4G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJobVpDOHhNRFF5TkRBM09Ua3dPRGc1TkM5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5NDc4NTJiMDRjNjc0MzhiOTE1Y2NjYTAyODI4MDBiOGI4N2RhZDUyYmRlZDhlNzI2OWI1NzQxOWVlMzUwODdh)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
4SPB280 3020T 48MM
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 4SPB280 3020T 48MM
Transmission Pulley; 4 Grooves; 287MM Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Size; SPB Belt Series; 280MM Pitch Minimum; 280MM Pitch Maximum; 28 To 55 Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
4SPB280 3020T 48MM
BDI部件号
23926109
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/4SPB280-3020T-48MM/p/23926109
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3020
传动带系列
SPB
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 4 Grooves; 287MM Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Size; SPB Belt Series; 280MM Pitch Minimum; 280MM Pitch Maximum; 28 To 55 Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.642 英寸 | 16.3 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
11.299 英寸 | 287 毫米
最小节圆直径
11.024 英寸 | 280 毫米
最大节圆直径
11.024 英寸 | 280 毫米
衬套孔径范围
15/16 To 3 英寸 | 28 To 55 毫米
最大带宽
0.642 英寸 | 16.3 毫米