CONTINENTAL
CONTINENTAL
5V31.5-7-J
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 5V31.5-7-J
7 Grooves; 31-1/2" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 5V Belt Series; 31.4" Pitch Minimum; 31.4" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
5V31.5-7-J
BDI部件号
412222
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/5V31-5-7-J/p/412222
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256299483
重量 / Kilogram
88.995
Product Group - BDI
M02354
沟槽数量
7
安装形式
Bushed
衬套尺寸
J
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Narrow Sheaves
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
5V31.5-7-J PULLEY
制造商内部编号
20180803
重量/磅
196.2
详细描述
7 Grooves; 31-1/2" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 5V Belt Series; 31.4" Pitch Minimum; 31.4" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
31.4 英寸 | 797.56 毫米
最小节圆直径
31.4 英寸 | 797.56 毫米
外径
31.5 英寸 | 800.1 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4-1/2 英寸 | 50 To 100 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米