MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
6/5V670SF
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP 6/5V670SF
6 Grooves; 6.7" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; 5V Belt Series; 6.6" Pitch Minimum; 6.6" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
6/5V670SF
BDI部件号
24250846
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6-5V670SF/p/24250846
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041346218
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SF
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
6/5V670SF
详细描述
6 Grooves; 6.7" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; 5V Belt Series; 6.6" Pitch Minimum; 6.6" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
6.6 英寸 | 167.64 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 28 To 60 毫米
外径
6.7 英寸 | 170.18 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大节圆直径
6.6 英寸 | 167.64 毫米