![6B5V250-R1](/medias/INDDODPULLEY-FXD-6G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJneVlpOHhNRFF5TWpNM056ZzNNelF6T0M5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxOTM2MTlmYmMwYWU5ZWU1ZjY4ZTdjNmE1MTkwYTI5YmViOGYyNzJkZGQyYzM5MTcwMzk2YjlmNzM5YzM5ZTc1)
![6B5V250-R1](/medias/INDDODPULLEY-FXD-6G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJneVlpOHhNRFF5TWpNM056ZzNNelF6T0M5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxOTM2MTlmYmMwYWU5ZWU1ZjY4ZTdjNmE1MTkwYTI5YmViOGYyNzJkZGQyYzM5MTcwMzk2YjlmNzM5YzM5ZTc1)
DODGE
DODGE
6B5V250-R1
DODGE DODGE
描述
DODGE 6B5V250-R1
6 Grooves; 25.28" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 24-1/2" Pitch Minimum; 25.1" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
6B5V250-R1
BDI部件号
22265305
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6B5V250-R1/p/22265305
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477472343
重量 / Kilogram
66.528
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
R1
传动带系列
A | B | 5V
衬套孔径范围 - 英寸
1-1/8 To 3-3/4
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
6B5V250 R1 SPLIT TAPER SHV
制造商内部编号
6VV250
重量/磅
146.67
详细描述
6 Grooves; 25.28" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 24-1/2" Pitch Minimum; 25.1" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
24.5 英寸 | 622.3 毫米
最大节圆直径
25.1 英寸 | 637.54 毫米
外径
25.28 英寸 | 642.112 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米