BROWNING
BROWNING
7C102R
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 7C102R
7 Grooves; 10.6" Outside Diameter; Bushed; R2 Bushing Series; C Belt Series; 10.2" Pitch Minimum; 10.2" Pitch Maximum; 1-3/8 To 3-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
7C102R
BDI部件号
332384
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/7C102R/p/332384
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289176373
重量 / Kilogram
34.504
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
7
安装形式
Bushed
衬套尺寸
R2
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Web Style | Type 15
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
7C102R
制造商内部编号
1012608
重量/磅
76
详细描述
7 Grooves; 10.6" Outside Diameter; Bushed; R2 Bushing Series; C Belt Series; 10.2" Pitch Minimum; 10.2" Pitch Maximum; 1-3/8 To 3-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
外径
10.6 英寸 | 269.24 毫米
最大节圆直径
10.2 英寸 | 259.08 毫米
最小节圆直径
10.2 英寸 | 259.08 毫米
衬套孔径范围
1-3/8 To 3-5/8 英寸 | 34.925 To 92.075 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米