https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJobU9TOHhNREE0TmpBeU9EQTFNRFEyTWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmYzE5MDY5YWFmMmEyYjRmMTRmMmMzZDdhM2I3M2U4MDc0Y2VmYjczMzY3OTM2YjEzNmMwM2MxMTkyMTIxMzcx
TIMKEN
TIMKEN
8-8V-5800-W
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 8-8V-5800-W
Transmission Pulley; 8 Grooves; 58" Outside Diameter; Bushed; W1 Bushing Series; 8V Belt Series; 57.8" Pitch Minimum; 57.8" Pitch Maximum; 3-3/8 To 7-7/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
8-8V-5800-W
BDI部件号
24310059
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/8-8V-5800-W/p/24310059
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964139566
重量 / Kilogram
414.583
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
W1
传动带系列
8V
衬套孔径范围 - 英寸
3-3/8 To 7-7/16
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Arm Style | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 8 Grooves; 58" Outside Diameter; Bushed; W1 Bushing Series; 8V Belt Series; 57.8" Pitch Minimum; 57.8" Pitch Maximum; 3-3/8 To 7-7/16" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
58 英寸 | 1473.2 毫米
最大节圆直径
57.8 英寸 | 1468.12 毫米
最小节圆直径
57.8 英寸 | 1468.12 毫米
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米