CONTINENTAL
CONTINENTAL
8V71.0-6-P
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 8V71.0-6-P
6 Grooves; 71" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Series; 8V Belt Series; 70.8" Pitch Minimum; 70.8" Pitch Maximum; 2-15/16 To 7" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
8V71.0-6-P
BDI部件号
412448
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/8V71-0-6-P/p/412448
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256301766
重量 / Kilogram
474.37
Product Group - BDI
M02354
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
P
传动带系列
8V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Narrow Sheaves
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
8V71.0-6-P PULLEY
制造商内部编号
20181031
重量/磅
1045.8
详细描述
6 Grooves; 71" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Series; 8V Belt Series; 70.8" Pitch Minimum; 70.8" Pitch Maximum; 2-15/16 To 7" Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
衬套孔径范围
2-15/16 To 7 英寸 | 100 To 170 毫米
最大节圆直径
70.8 英寸 | 1798.32 毫米
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最小节圆直径
70.8 英寸 | 1798.32 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
71 英寸 | 1803.4 毫米