![9-5V-975-F](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-9G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJobVppOHhNREE0TmpBeU9ESTNPVGd6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpsSFgxRkVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5Y2M4NzgzODFjYWU3ODdjZjdkZjNlZmMyMzRkYWE1YmM1NzJlMjM3M2FlNDM3Njg1ZTg0OTgxNjVhMWNmMTcy)
![9-5V-975-F](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-9G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJobVppOHhNREE0TmpBeU9ESTNPVGd6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpsSFgxRkVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5Y2M4NzgzODFjYWU3ODdjZjdkZjNlZmMyMzRkYWE1YmM1NzJlMjM3M2FlNDM3Njg1ZTg0OTgxNjVhMWNmMTcy)
TIMKEN
TIMKEN
9-5V-975-F
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 9-5V-975-F
Transmission Pulley; 9 Grooves; 9-3/4" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 5V Belt Series; 9.65" Pitch Minimum; 9.65" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
9-5V-975-F
BDI部件号
24310414
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/9-5V-975-F/p/24310414
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964144966
重量 / Kilogram
20.412
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
9
安装形式
Bushed
衬套尺寸
F
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Solid Style | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 9 Grooves; 9-3/4" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 5V Belt Series; 9.65" Pitch Minimum; 9.65" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
9.65 英寸 | 245.11 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 48 To 90 毫米
外径
9.75 英寸 | 247.65 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大节圆直径
9.65 英寸 | 245.11 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米