GATES
GATES
AK49 QT
GATES GATES
描述
GATES AK49 QT
1 Groove; 4-3/4" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 4.16" Pitch Minimum; 4-1/2" Pitch Maximum; 7/16 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
AK49 QT
BDI部件号
1119197
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/AK49-QT/p/1119197
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053096699
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
QT
传动带系列
3L | 4L | A
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
AK49QT
制造商内部编号
7819-0104
重量/磅
0.976
详细描述
1 Groove; 4-3/4" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 4.16" Pitch Minimum; 4-1/2" Pitch Maximum; 7/16 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
外径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
最小节圆直径
4.16 英寸 | 105.664 毫米
最大节圆直径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
7/16 To 1-1/2 英寸 | 14 To 38 毫米