https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneE9DOHhNREV4TmpNMU5qa3pNVFl4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZTc0YzZiZmNlNjdiZGU2YTY3MmFhMjk4M2VkZTYwYTExYzY4ODkxZDg4ZDQ1YmZlMThjMWM5OGU2NTRmYjFh
GATES
GATES
BK75 3/4
GATES GATES
描述
GATES BK75 3/4
3/4" Bore; 1 Groove; 7-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 6-1/2" Pitch Minimum; 6.9" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
BK75 3/4
BDI部件号
1121646
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/BK75-3-4/p/1121646
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053124187
重量 / Kilogram
1.95
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
4L | A | 5L | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
BK75.3/4
重量/磅
1.95
详细描述
3/4" Bore; 1 Groove; 7-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 6-1/2" Pitch Minimum; 6.9" Pitch Maximum; Keyway
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
7.25 英寸 | 184.15 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小节圆直径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
最大节圆直径
6.9 英寸 | 175.26 毫米