![NH432058BX](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-SOL1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg1MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnd1lpODVPRFEzTURjMU9UWXlPVEV3TDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOUdXRVJmTVVkZlJrSmZTMWRmVTA5TU1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkY2ZlNTA5YTBlNjZlZGE5NTI3YjZhYmIyNGNlMTkxNzk1YmQ1MGNiNWRlMDJlMDRmZGY2NWUwNjQ3MzE0M2Jh)
![NH432058BX](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-SOL1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg1MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnd1lpODVPRFEzTURjMU9UWXlPVEV3TDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOUdXRVJmTVVkZlJrSmZTMWRmVTA5TU1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkY2ZlNTA5YTBlNjZlZGE5NTI3YjZhYmIyNGNlMTkxNzk1YmQ1MGNiNWRlMDJlMDRmZGY2NWUwNjQ3MzE0M2Jh)
MAUREY
MAUREY
NH432058BX
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY NH432058BX
5/8" Bore; 1 Groove; 3.2" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.3" Pitch Minimum; 2.8" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
NH432058BX
BDI部件号
647370
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/NH432058BX/p/647370
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965028420
重量 / Kilogram
0.498
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
4L | A | 5L | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
NH432058BX
重量/磅
1.1
详细描述
5/8" Bore; 1 Groove; 3.2" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.3" Pitch Minimum; 2.8" Pitch Maximum; Keyway
外径
3.2 英寸 | 81.28 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小节圆直径
2.3 英寸 | 58.42 毫米
最大节圆直径
2.8 英寸 | 71.12 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米