https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-QD-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY4MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnMFlpOHhNREV4TXpVNE9UUTNOelF3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxRkVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzgwNTI1YjdlOWEzMzA5Y2RiMDQ1ODNkNThjYjI3NDk5ZjU4OTRkZDFiMTU3OTE3ZTRlMjY1NTU1MjcyNWIwMg
OPTIBELT
OPTIBELT
QD 3V530/1SH
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT QD 3V530/1SH
Transmission Pulley; 1 Groove; 5.3" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; 3V Belt Series; 5-1/4" Pitch Minimum; 5-1/4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
QD 3V530/1SH
BDI部件号
1078644
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/QD-3V530-1SH/p/1078644
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486337228
重量 / Kilogram
1.36
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SH
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD 3V530/1 SH
重量/磅
3
详细描述
Transmission Pulley; 1 Groove; 5.3" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; 3V Belt Series; 5-1/4" Pitch Minimum; 5-1/4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/16" Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/16 英寸 | 14 To 40 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
5.3 英寸 | 134.62 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大节圆直径
5.25 英寸 | 133.35 毫米