https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnelpTOHhNREV4TXpVNE9UQTROREU1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxRkVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhMDk0YmI5NDI3ZDdiNWU3NjZiMWQwYjMyZTM0YTYyNTFkNmFiZDQyYTYwM2M4NjFhNjYxY2VjYjdlOGI0NWVl
OPTIBELT
OPTIBELT
QD 5V800/8E
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT QD 5V800/8E
Transmission Pulley; 8 Grooves; 8" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 7.9" Pitch Minimum; 7.9" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
QD 5V800/8E
BDI部件号
1078787
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/QD-5V800-8E/p/1078787
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486338652
重量 / Kilogram
12.16
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
E
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD 5V800/8 E
重量/磅
26.8
详细描述
Transmission Pulley; 8 Grooves; 8" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 7.9" Pitch Minimum; 7.9" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
7.9 英寸 | 200.66 毫米
外径
8 英寸 | 203.2 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小节圆直径
7.9 英寸 | 200.66 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 35 To 80 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米