https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJoak9DOHhNREk1TXpRM01qTXlPVGMxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzODYzMmJiMjM1ZTJlNjc4ZjQzNTc3NWRlM2ZkMmI1ZWZkMjA1OGEzMzhkNDU2YzIyNmU0Njc0ZWRjZDQ2MDlj
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SPA212X3-2517
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SPA212X3-2517
3 Grooves; 217.5MM Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; SPA Belt Series; 212MM Pitch Minimum; 212MM Pitch Maximum; 18 To 65MM Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
SPA212X3-2517
BDI部件号
18130932
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/SPA212X3-2517/p/18130932
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675196677
重量 / Kilogram
5.198
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
2517
传动带系列
SPA
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
SPA212X3-2517
重量/磅
11.46
详细描述
3 Grooves; 217.5MM Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; SPA Belt Series; 212MM Pitch Minimum; 212MM Pitch Maximum; 18 To 65MM Bushing Bore Range; Keyway
外径
8.563 英寸 | 217.5 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
衬套孔径范围
1-5/16 To 2-1/2 英寸 | 18 To 65 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
8.346 英寸 | 212 毫米
最大节圆直径
8.346 英寸 | 212 毫米