https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnMlpTOHhNRFU0TnpFMU56VXlPRFl3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOVVURjlMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGViMGE5MWRlNTJmYjFkMDM2MmQ1NzkxZmU0YWE5YzgxYzg2OGQ0ZjMzMjIxMDM5YTE3NGFiNDc3YTkxMjRkNTk
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SPB200X10-3535
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SPB200X10-3535
10 Grooves; 207MM Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; SPB Belt Series; 200MM Pitch Minimum; 200MM Pitch Maximum; 35 To 90MM Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
SPB200X10-3535
BDI部件号
18131116
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/SPB200X10-3535/p/18131116
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067521847
重量 / Kilogram
14.47
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
10
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3535
传动带系列
SPB
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
SPB200X10-3535
重量/磅
31.9
详细描述
10 Grooves; 207MM Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; SPB Belt Series; 200MM Pitch Minimum; 200MM Pitch Maximum; 35 To 90MM Bushing Bore Range; Keyway
衬套孔径范围
1-1/2 To 3-1/2 英寸 | 35 To 90 毫米
最小节圆直径
7.874 英寸 | 200 毫米
最大节圆直径
7.874 英寸 | 200 毫米
最大带宽
0.642 英寸 | 16.3 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8.15 英寸 | 207 毫米
最小带宽
0.642 英寸 | 16.3 毫米