https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmhqTXk4eE1EYzJOalkwTVRFMk9EUXhOQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekpIWDFSTVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDdkYzNlNDQzOTk2YzA4YjRhMjYzOGU2ZTZlMzljYzdkMWE3YmJlMmY1OTI0ZDM3MWZhZDViM2MzZTU5MDRiNTU
OPTIBELT
OPTIBELT
TB SPB250/2 2517
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT TB SPB250/2 2517
Transmission Pulley; 2 Grooves; 257MM Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; SPB Belt Series; 250MM Pitch Minimum; 250MM Pitch Maximum; 14 To 65MM Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
TB SPB250/2 2517
BDI部件号
1084381
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/TB-SPB250-2-2517/p/1084381
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486247268
重量 / Kilogram
5.488
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
2517
传动带系列
SPB
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
TB SPB250/2 2517
重量/磅
12.1
详细描述
Transmission Pulley; 2 Grooves; 257MM Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; SPB Belt Series; 250MM Pitch Minimum; 250MM Pitch Maximum; 14 To 65MM Bushing Bore Range; Keyway
衬套孔径范围
1/2 To 2-11/16 英寸 | 14 To 65 毫米
外径
10.118 英寸 | 257 毫米
最大带宽
0.642 英寸 | 16.3 毫米
最小节圆直径
9.843 英寸 | 250 毫米
最小带宽
0.642 英寸 | 16.3 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
9.843 英寸 | 250 毫米