https://www.bdiexpress.com/medias/INDFENBLTXXX-RND-ORG-85-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJoaFlTOHhNREUwTVRjME9EYzRPVEkzT0M5SlRrUkdSVTVDVEZSWVdGaGZVazVFWDA5U1IxODROVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8NGE1NDVkNzI3MGM0NDU1MDM2NzY3ZGFjYjc5YjMyNDBhNGYxMTQ4ZWQxNzc1ZjNkYjAyYjZlM2E2MTJmMTFiZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFENBLTXXX-RND-ORG-85-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJoaFlTOHhNREUwTVRjME9EYzRPVEkzT0M5SlRrUkdSVTVDVEZSWVdGaGZVazVFWDA5U1IxODROVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8NGE1NDVkNzI3MGM0NDU1MDM2NzY3ZGFjYjc5YjMyNDBhNGYxMTQ4ZWQxNzc1ZjNkYjAyYjZlM2E2MTJmMTFiZg
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
12MM ORANGE 85 30.5M/BOX
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES 12MM ORANGE 85 30.5M/BOX
Belt, Round; Endless Round; Solid; 12MM Belt Diameter; 30500MM Belt Length; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
12MM ORANGE 85 30.5M/BOX
BDI部件号
15061988
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E7%8E%AF%E5%BD%A2%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/12MM-ORANGE-85-30-5M-BOX/p/15061988
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 波兰 | 24 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345801508
重量 / Kilogram
4.8
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
Open End Round
皮带类型
Solid
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Eagle Orange 85
类别 - BDI
Round Belt
名称
Belt
关键字串
Round Endless
详细描述
Belt, Round; Endless Round; Solid; 12MM Belt Diameter; 30500MM Belt Length; Polyurethane Outer Material
平带长
1200.787英寸 | 30500毫米
皮带直
0.472英寸 | 12毫米