FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
15MM GREEN 90R 30.5M/BOX
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES 15MM GREEN 90R 30.5M/BOX
Belt, Round; Endless Round; Solid; 15MM Belt Diameter; 30500MM Belt Length; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
15MM GREEN 90R 30.5M/BOX
BDI部件号
15061972
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E7%8E%AF%E5%BD%A2%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/15MM-GREEN-90R-30-5M-BOX/p/15061972
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
Open End Round
皮带类型
Solid
张力线材料
Polyester
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Eagle Green 89 Textured SureConnect | Non Reinforced
类别 - BDI
Round Belt
名称
Belt
关键字串
Round Endless
详细描述
Belt, Round; Endless Round; Solid; 15MM Belt Diameter; 30500MM Belt Length; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
皮带直
0.591英寸 | 15毫米
平带长
1200.787英寸 | 30500毫米