BDI APPROVED BELTS
BDI APPROVED BELTS
181706 BELTROUND3MM X 2450MMSOLID ESD
BDI APPROVED BELTS BDI APPROVED BELTS
描述
BDI APPROVED BELTS 181706 BELTROUND3MM X 2450MMSOLID ESD
Belt, Round; Endless Round; Solid; 3MM Belt Diameter; 2450MM Belt Length
制造商部件号
181706 BELTROUND3MM X 2450MMSOLID ESD
BDI部件号
20852967
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E7%8E%AF%E5%BD%A2%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/181706-BELTROUND3MM-X-2450MMSOLID-ESD/p/20852967
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M02356
传动带类别
Open End Round
皮带类型
Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Electro Static Dissipative
类别 - BDI
Round Belt
名称
Belt
关键字串
Round Endless
详细描述
Belt, Round; Endless Round; Solid; 3MM Belt Diameter; 2450MM Belt Length
皮带直
0.118英寸 | 3毫米
平带长
96.457英寸 | 2450毫米