4 X 45 RE BELT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-RND-ENDLS-RE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJobVl5OHhNRFF3T0RrME5qTXdNekF3Tmk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVazVFWDBWT1JFeFRYMUpGWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlYmFmMDkwNDc5NDAxM2NjNGNkMWIyOGI5MzY3ZGU2M2Q5MTk1NzViNmI1OWYwNGNlMzFlZWZmNDY5OTk3OTU2
1105754 环形传动带 

GATES GATES

4 X 45 RE BELT

描述

GATES 4 X 45 RE BELT

Endless Round; Solid; 1/4" Belt Diameter; 45" Belt Length; Nylon Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

4 X 45 RE BELT

BDI部件号
1105754

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053481358
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
Endless Round
皮带类型
Solid
张力线材料
Nylon
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Round Belt
名称
Belt
关键字串
Round Endless
制造商货号
4X45
制造商内部编号
8820-0547
重量/磅
0.14
详细描述
Endless Round; Solid; 1/4" Belt Diameter; 45" Belt Length; Nylon Tensile Material; Fabric Outer Material
皮带直
0.25英寸 | 6.35毫米
平带长
45英寸 | 1,143毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新