4MM CLEAR 80 EC 100FT/BOX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-RND-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmczTkM4NU5qYzJNVEExTlRnd05UYzBMbXB3Wnd8ZWRlN2RiMDkyY2Q5OTlkZWVkOWFkMmUzYWVlYjIwMmIzNTZhZWE2OGI2YjI1Yjg4ZWRjMDQ2ZjNkMjliNGJmNQ
17282472 环形传动带 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

4MM CLEAR 80 EC 100FT/BOX

描述

FENNER DRIVES 4MM CLEAR 80 EC 100FT/BOX

Open End Round; Solid; 4MM Belt Diameter; 30000MM Belt Length; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

4MM CLEAR 80 EC 100FT/BOX

BDI部件号
17282472

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345120722
重量 / Kilogram
0.508
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
Open End Round
皮带类型
Solid
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Non Reinforced | Clear
类别 - BDI
Round Belt
名称
Belt
关键字串
Round Open End
制造商货号
4MMCLEARGO80EC30M
重量/磅
0.926
详细描述
Open End Round; Solid; 4MM Belt Diameter; 30000MM Belt Length; Polyurethane Outer Material
平带长
1,181.102英寸 | 30,000毫米
皮带直
0.157英寸 | 4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新