FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
5MM CLEAR 80 EC 100FT/BOX
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES 5MM CLEAR 80 EC 100FT/BOX
Open End Round; Solid; 5MM Belt Diameter; 30000MM Belt Length; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
5MM CLEAR 80 EC 100FT/BOX
BDI部件号
17282473
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E7%8E%AF%E5%BD%A2%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/5MM-CLEAR-80-EC-100FT-BOX/p/17282473
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345120739
重量 / Kilogram
0.785
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
Open End Round
皮带类型
Solid
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Non Reinforced | Clear
类别 - BDI
Round Belt
名称
Belt
关键字串
Round Open End
制造商货号
5MMCLEARGO80EC30M
重量/磅
1.455
详细描述
Open End Round; Solid; 5MM Belt Diameter; 30000MM Belt Length; Polyurethane Outer Material
皮带直
0.197英寸 | 5毫米
平带长
1,181.102英寸 | 30,000毫米