5MM GREEN 89 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFENBLTXXX-RND-GRN-89-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmd3TlM4NU9ETTBOVFkxTnprMU9EY3dMMGxPUkVaRlRrSk1WRmhZV0Y5U1RrUmZSMUpPWHpnNVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjljOTM4MzA1NTIyMzVhYTliMWNlZGYzNGUwMGVhNmQ1NTAwZTU3ZGZjNTNkYmRkYWE1ZDdhNzk1MzlmNjY3OQ
20072460 环形传动带 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

5MM GREEN 89

描述

FENNER DRIVES 5MM GREEN 89

Belt, Round; Endless Round; Solid; 5MM Belt Diameter; 30500MM Belt Length; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

5MM GREEN 89

BDI部件号
20072460

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 53
BDI- 匈牙利 53
BDI- 罗马尼亚 53

品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
Open End Round
皮带类型
Solid
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Eagle Green 89
类别 - BDI
Round Belt
名称
Belt
关键字串
Round Endless
详细描述
Belt, Round; Endless Round; Solid; 5MM Belt Diameter; 30500MM Belt Length; Polyurethane Outer Material
皮带直
0.197英寸 | 5毫米
平带长
1200.787英寸 | 30500毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新