GATES
GATES
7 X 34 RE BELT
GATES GATES
描述
GATES 7 X 34 RE BELT
Endless Round; Solid; 7/16" Belt Diameter; 34" Belt Length; Nylon Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
7 X 34 RE BELT
BDI部件号
1113809
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E7%8E%AF%E5%BD%A2%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/7-X-34-RE-BELT/p/1113809
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053483260
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
Endless Round
皮带类型
Solid
张力线材料
Nylon
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Round Belt
名称
Belt
关键字串
Round Endless
制造商货号
7X34
制造商内部编号
8820-1835
重量/磅
0.25
详细描述
Endless Round; Solid; 7/16" Belt Diameter; 34" Belt Length; Nylon Tensile Material; Fabric Outer Material
平带长
34英寸 | 863.6毫米
皮带直
0.438英寸 | 11.125毫米