FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
8MMX30.5M GREEN 89R
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES 8MMX30.5M GREEN 89R
Belt, Round; Endless Round; Solid; 8MM Belt Diameter; 30500MM Belt Length; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
8MMX30.5M GREEN 89R
BDI部件号
20072574
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E7%8E%AF%E5%BD%A2%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/8MMX30-5M-GREEN-89R/p/20072574
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 24 |
BDI- 匈牙利 | 24 |
BDI- 罗马尼亚 | 24 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
Open End Round
皮带类型
Solid
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Eagle Green 89
类别 - BDI
Round Belt
名称
Belt
关键字串
Round Endless
详细描述
Belt, Round; Endless Round; Solid; 8MM Belt Diameter; 30500MM Belt Length; Polyurethane Outer Material
平带长
1200.787英寸 | 30500毫米
皮带直
0.315英寸 | 8毫米