GATES
GATES
9 X 564 PR
GATES GATES
描述
GATES 9 X 564 PR
Round Belt; Endless Round; Solid; 9/16" Belt Diameter; 564" Belt Length; Polyester Tensile Material; Polychloroprene Outer Material
制造商部件号
9 X 564 PR
BDI部件号
20078405
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E7%8E%AF%E5%BD%A2%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/9-X-564-PR/p/20078405
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075331377
重量 / Kilogram
3.6
Product Group - BDI
E00234
传动带类别
Endless Round
皮带类型
Solid
张力线材料
Polyester
外圈材料
Polychloroprene
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Power Round
类别 - BDI
Round Belt
名称
Belt
关键字串
Round Endless
制造商货号
88190005
重量/磅
7.93
详细描述
Round Belt; Endless Round; Solid; 9/16" Belt Diameter; 564" Belt Length; Polyester Tensile Material; Polychloroprene Outer Material
平带长
564英寸 | 14325.6毫米
皮带直
0.56英寸 | 14.224毫米