HABASIT BELTING
HABASIT BELTING
POLYCORD HC-10 1369MM CLR RND
HABASIT BELTING HABASIT BELTING
描述
HABASIT BELTING POLYCORD HC-10 1369MM CLR RND
Round Belt; 10MM Size; 1369MM Length; Clear Color
制造商部件号
POLYCORD HC-10 1369MM CLR RND
BDI部件号
25188273
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E7%8E%AF%E5%BD%A2%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/POLYCORD-HC-10-1369MM-CLR-RND/p/25188273
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02236
名称
Belt
关键字串
Round
产品明细
Round Belt
产品规格
10MM Size; 1369MM Length; Clear Color
详细描述
Round Belt; 10MM Size; 1369MM Length; Clear Color