RO-9.5-HL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-RND-O-H-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJobFpTODVOamMyTVRBMk16QXhORGN3TG1wd1p3fDk1MDk2OGYxYTEzMjMxYzAzNzA0Nzc1M2FiYmQ0M2NiM2VmMGMwNzMzMWQ1OGJkMzRkNTc5MzRhZThkMTg1N2M
550953 环形传动带 

MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP

RO-9.5-HL

描述

MEGADYNE GROUP RO-9.5-HL

Open End Round; Hollow; 9.5MM Belt Diameter; 30480MM Belt Length; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

RO-9.5-HL

BDI部件号
550953

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
EAN条码
0746041320515
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
Open End Round
皮带类型
Hollow
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Non Reinforced | Orange
类别 - BDI
Round Belt
名称
Belt
关键字串
Round Open End
制造商货号
RO95HL
详细描述
Open End Round; Hollow; 9.5MM Belt Diameter; 30480MM Belt Length; Polyurethane Outer Material
平带长
1200英寸 | 30480毫米
皮带直
0.374英寸 | 9.5毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新