RPS-10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-RND-GR-T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmczWVM4NU5qYzJNVEEzTURnM09UQXlMbXB3Wnd8NTI3MzUyOWMyMTJkYzEzYmNlYTc0ZGQ2ZDQxOTRkYTY3MTE1ZmEwNmE1ZjVjZDM5OWJiNGUzNmE0YTJlZGRmNg
551044 环形传动带 

MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP

RPS-10

描述

MEGADYNE GROUP RPS-10

Open End Round; Solid; 10MM Belt Diameter; 30480MM Belt Length; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

RPS-10

BDI部件号
551044

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
EAN条码
0746041320775
重量 / Kilogram
0.028
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
Open End Round
皮带类型
Solid
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Green
类别 - BDI
Round Belt
名称
Belt
关键字串
Round Open End
制造商货号
RPS10
详细描述
Open End Round; Solid; 10MM Belt Diameter; 30480MM Belt Length; Polyurethane Outer Material
皮带直
0.394英寸 | 10毫米
平带长
1200英寸 | 30480毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新