MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
RPS-9
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP RPS-9
Open End Round; Solid; 9MM Belt Diameter; 30480MM Belt Length; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
RPS-9
BDI部件号
551051
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E7%8E%AF%E5%BD%A2%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/RPS-9/p/551051
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041320843
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
Open End Round
皮带类型
Solid
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Green
类别 - BDI
Round Belt
名称
Belt
关键字串
Round Open End
制造商货号
RPS9
详细描述
Open End Round; Solid; 9MM Belt Diameter; 30480MM Belt Length; Polyurethane Outer Material
平带长
1200英寸 | 30480毫米
皮带直
0.354英寸 | 9毫米