GATES
GATES
1060M24 ; PM2693-24
GATES GATES
描述
GATES 1060M24 ; PM2693-24
Belt, Poly-V; M | PM; 3/8"-9.4MM Pitch; 106"-2693MM Belt Pitch Length; 9"-225.6MM Belt Width; 24 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
1060M24 ; PM2693-24
BDI部件号
20101917
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/1060M24-;-PM2693-24/p/20101917
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053851786
重量 / Kilogram
10.03
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
M | PM
传动带类别
Poly-V
带节距
3/8 Inch | 9.4 MM
皮带峰数
24 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
Belt, Poly-V; M | PM; 3/8"-9.4MM Pitch; 106"-2693MM Belt Pitch Length; 9"-225.6MM Belt Width; 24 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
106 英寸 | 2693 毫米
带宽
9 英寸 | 225.6 毫米