

CONTINENTAL
CONTINENTAL
1060M7 ; PM2693-7
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1060M7 ; PM2693-7
Poly-V Belt; M; 3/8" Pitch; 106" Belt Pitch Length; 2-5/8" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
1060M7 ; PM2693-7
BDI部件号
402981
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/1060M7-;-PM2693-7/p/402981
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256081842
重量 / Kilogram
2.45
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
M
传动带类别
Poly-V
带节距
3/8 Inch
皮带峰数
7 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Conti V Multirib
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
1060M7 PM2693-7
制造商内部编号
20057344
重量/磅
5.397
详细描述
Poly-V Belt; M; 3/8" Pitch; 106" Belt Pitch Length; 2-5/8" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
106 英寸 | 2692.4 毫米
带宽
2.625 英寸 | 66.675 毫米