GATES
GATES
1065L10 ; PL2705-10
GATES GATES
描述
GATES 1065L10 ; PL2705-10
L Series; Poly-V Style; 3/16 Inch Pitch; 106-1/2" Pitch Length; 1-7/8" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
1065L10 ; PL2705-10
BDI部件号
1089936
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/1065L10-;-PL2705-10/p/1089936
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053620177
重量 / Kilogram
1.11
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
10 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
1065L10
制造商内部编号
9173-10610
重量/磅
2.62
详细描述
L Series; Poly-V Style; 3/16 Inch Pitch; 106-1/2" Pitch Length; 1-7/8" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
106.5 英寸 | 2,705.1 毫米
带宽
1.875 英寸 | 47.625 毫米