MAUREY
MAUREY
1120L3
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY 1120L3
L; Poly-V; 3/16 Inch Pitch; 112" Belt Pitch Length; 9/16" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
1120L3
BDI部件号
634270
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/1120L3/p/634270
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965130833
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
1120L3
重量/磅
1
详细描述
L; Poly-V; 3/16 Inch Pitch; 112" Belt Pitch Length; 9/16" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
112 英寸 | 2,844.8 毫米
带宽
0.563 英寸 | 14.3 毫米