1180L3 ; PL2997-3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBELTXX-POLY-V-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJneFlTOHhNRGN4TVRJek5qY3dOak16TkM5SlRrUllXRmhDUlV4VVdGaGZVRTlNV1Y5V1h6TmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjVlODJhODM2YmYxMTMxMjhjNzMzOGY5MmZlNmU3OWI4ZjA0ZGE4MjA3ZTZmMTg5YmMyZWIyYWE1NWFlODhmYg
1078192 Poly-V带 

OPTIBELT OPTIBELT

1180L3 ; PL2997-3

描述

OPTIBELT 1180L3 ; PL2997-3

Poly-V Belt; L Series; 3/16 Inch Pitch; 118" Pitch Length; 9/16" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material

制造商部件号

1180L3 ; PL2997-3

BDI部件号
1078192

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
EAN条码
4014486112573
重量 / Kilogram
0.367
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Ribbed Belt
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
1180L3
重量/磅
0.81
详细描述
Poly-V Belt; L Series; 3/16 Inch Pitch; 118" Pitch Length; 9/16" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
118 英寸 | 2,997.2 毫米
带宽
0.562 英寸 | 14.275 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新