CONTINENTAL
CONTINENTAL
1185M19 ; PM3010-19
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1185M19 ; PM3010-19
M; Poly-V; 3/8" Pitch; 118-1/2" Belt Pitch Length; 7-1/8" Belt Width; 19 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
1185M19 ; PM3010-19
BDI部件号
403040
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/1185M19-;-PM3010-19/p/403040
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256711138
重量 / Kilogram
9.297
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
M
传动带类别
Poly-V
带节距
3/8 Inch
皮带峰数
19 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Conti V Multirib
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
1185M19 PM3010-19
制造商内部编号
20057703
重量/磅
20.479
详细描述
M; Poly-V; 3/8" Pitch; 118-1/2" Belt Pitch Length; 7-1/8" Belt Width; 19 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
118.5 英寸 | 3009.9 毫米
带宽
7.125 英寸 | 180.975 毫米